NVENT ERICO - ERI337320 MORSETTO, CAVO SINGOLO A FLANGIA, 16?20M - 337320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 16...20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893005035
Artikelnummer
ERI337320
Herstellernummer
337320
Hersteller
ERI
Spannbereich:
16...20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
flaches Profil
Halogenfrei:
ja


