Startseite

NVENT ERICO - ERI337110 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 52?5 - 337110

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI337110 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 52?5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 52...56 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 56

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893005912

Artikelnummer

ERI337110

Herstellernummer

337110

Hersteller

ERI

Spannbereich:

52...56 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

56

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Winkelprofil

Sostiene più passaggi di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.