NVENT ERICO - ERI337100 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 48?5 - 337100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 48...52 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 52
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8711893005905
Artikelnummer
ERI337100
Herstellernummer
337100
Hersteller
ERI
Spannbereich:
48...52 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
52
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


