Startseite

NVENT ERICO - ERI337080 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 40?4 - 337080

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI337080 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 40?4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 40...44 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 44

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893005882

Artikelnummer

ERI337080

Herstellernummer

337080

Hersteller

ERI

Spannbereich:

40...44 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

44

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Winkelprofil

Sostiene più passaggi di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.