NVENT ERICO - ERI337070 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 36?4 - 337070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 36...40 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 40
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
8711893005875
Artikelnummer
ERI337070
Herstellernummer
337070
Hersteller
ERI
Spannbereich:
36...40 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Winkelprofil


