NVENT ERICO - ERI337040 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 24?2 - 337040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 24...28 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 28
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
100 ST
EAN
8711893005844
Artikelnummer
ERI337040
Herstellernummer
337040
Hersteller
ERI
Spannbereich:
24...28 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
28
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Winkelprofil


