Startseite

NVENT ERICO - ERI337000 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 6?12 - 337000

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI337000 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 6?12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 6...12 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 12

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893005806

Artikelnummer

ERI337000

Herstellernummer

337000

Hersteller

ERI

Spannbereich:

6...12 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

12

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Winkelprofil

Sostiene più passaggi di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.