Startseite

NVENT ERICO - ERI336440 P/CABLE CLAMP,S304,1 1/4 P

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336440 P/CABLE CLAMP,S304,1 1/4 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...44.5 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Befestigungsart - Klemme

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 50 ST

EAN

4018292364409

Artikelnummer

ERI336440

Herstellernummer

336440

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40...44.5 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Befestigungsart:

Klemme

Geschlossen:

nein

Farbe:

Edelstahl

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.