NVENT ERICO - ERI336430 P/CABLE CLAMP,S304,1 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 33.7...38 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Befestigungsart - Klemme
Geschlossen - nein
Farbe - Edelstahl
Packung
50 ST
EAN
4018292364300
Artikelnummer
ERI336430
Herstellernummer
336430
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
33.7...38 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Klemme
Geschlossen:
nein
Farbe:
Edelstahl
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein