Startseite

NVENT ERICO - ERI336410 P/CABLE CLAMP,S304,1/2 P - 336410

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336410 P/CABLE CLAMP,S304,1/2 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20.4...25 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4018292364102

Artikelnummer

ERI336410

Herstellernummer

336410

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20.4...25 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.