NVENT ERICO - ERI336360 P/CABLE CLAMP,ST,HD,2 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 59.2...63.5 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - sonstige
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4018292363600
Artikelnummer
ERI336360
Herstellernummer
336360
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
59.2...63.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
sonstige
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.