Startseite

NVENT ERICO - ERI336350 P/CABLE CLAMP,ST,HD,1 1/2 P - 336350

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336350 P/CABLE CLAMP,ST,HD,1 1/2 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 47...51 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4018292363501

Artikelnummer

ERI336350

Herstellernummer

336350

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

47...51 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.