NVENT ERICO - ERI336330 P/CABLE CLAMP,ST,HD,1 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 33.7...38 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - sonstige
Geschlossen - ja
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4018292363303
Artikelnummer
ERI336330
Herstellernummer
336330
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
33.7...38 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
sonstige
Geschlossen:
ja
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.


