Startseite

NVENT ERICO - ERI336322 P/CABLE CLAMP,ST,HD,7/8 P

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336322 P/CABLE CLAMP,ST,HD,7/8 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...34 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Klemme

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - Zink

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893149036

Artikelnummer

ERI336322

Herstellernummer

336322

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...34 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Klemme

Geschlossen:

nein

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.