Startseite

NVENT ERICO - ERI336320 P/CABLE CLAMP,ST,HD,3/4 P

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336320 P/CABLE CLAMP,ST,HD,3/4 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 26.9...31.8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4018292363204

Artikelnummer

ERI336320

Herstellernummer

336320

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

26.9...31.8 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.