Startseite

NVENT ERICO - ERI336190 SQNUT MFUNCT C-CLAMP,S304,M8 ROD - 336190

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336190 SQNUT  MFUNCT C-CLAMP,S304,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4018292361903

Artikelnummer

ERI336190

Herstellernummer

336190

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Dado adattatore quadrato per morsetto C in acciaio con apertura larga. Aggancio esatto nei morsetti a C; i dadi non ruotano durante l’installazione.