Startseite

NVENT ERICO - ERI336180 SQNUT MFUNCT C-CLAMP,S304,M6 ROD - 336180

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336180 SQNUT  MFUNCT C-CLAMP,S304,M6 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4018292361804

Artikelnummer

ERI336180

Herstellernummer

336180

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Dado adattatore quadrato per morsetto C in acciaio con apertura larga. Aggancio esatto nei morsetti a C; i dadi non ruotano durante l’installazione.