NVENT ERICO - ERI336150 MORSETTO C MULTIFUNZIONE, S304, 30?44 MM - 336150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
50 ST
EAN
4018292361507
Artikelnummer
ERI336150
Herstellernummer
336150
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
0...45 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N


