NVENT ERICO - ERI335080 5000 BEAM CLAMP KIT,S304,600MM - 335080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 36 mm
Höhe - 20 mm
Materialstärke - 3 mm
Profilform - C-Profil
Packung
1 ST
EAN
8711893350807
Artikelnummer
ERI335080
Herstellernummer
335080
Hersteller
ERI
Länge:
400 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Sistema con profilo a C. Comprende un morsetto e un profilo.


