NVENT ERICO - ERI335030 5000 BEAM CLAMP KIT,ST,HD,600MM - 335030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 36 mm
Höhe - 20 mm
Materialstärke - 3 mm
Profilform - C-Profil
Packung
1 ST
EAN
8711893350302
Artikelnummer
ERI335030
Herstellernummer
335030
Hersteller
ERI
Länge:
600 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


