Startseite

NVENT ERICO - ERI335000 5000 BEAM CLAMP KIT,ST,HD,300MM - 335000

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI335000 5000 BEAM CLAMP KIT,ST,HD,300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 36 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Materialstärke - 3 mm

  • Profilform - C-Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893350005

Artikelnummer

ERI335000

Herstellernummer

335000

Hersteller

ERI

Länge:

300 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

20 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Sistema con profilo a C. Comprende un morsetto e un profilo.