NVENT ERICO - ERI330210 STRUT CHAN T. CC,SLOT,ST,HD,0.4MX41X41X2 - 330210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Profilform - C-Profil
Packung
10 ST
EAN
8711893002232
Artikelnummer
ERI330210
Herstellernummer
330210
Hersteller
ERI
Länge:
400 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilato formato a freddo, asolato. Saldato schiena contro schiena.


