Startseite

NVENT ERICO - ERI315330 ECN NUTC-CHANNEL E4,M8 ROD - 315330

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315330 ECN NUTC-CHANNEL E4,M8 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindemaß (imperial) - 5/16 Zoll

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893001143

Artikelnummer

ERI315330

Herstellernummer

315330

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindemaß (imperial):

5/16 Zoll

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

nein

ECN Dado per profilato C E4, M8 Barra