NVENT ERICO - ERI313305 ADK STRUT END CAP,BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 41 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - C-Profil
Farbe - blau
Packung
100 ST
EAN
8711893004694
Artikelnummer
ERI313305
Herstellernummer
313305
Hersteller
ERI
Breite:
41 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
C-Profil
Farbe:
blau
Adatto per profilato ERISTRUT tipo A. Separandolo si ottengono due tappi finali per profilato ERISTRUT tipo C.


