NVENT ERICO - ERI313020 2 H FLAT BRACK,ST,HD,83MM,M10 SCR - 313020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
25 ST
EAN
8711893130201
Artikelnummer
ERI313020
Herstellernummer
313020
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa piatta a due fori, Acciaio, HD, 83 mm, M10 Vite


