Startseite

NVENT ERICO - ERI312198 TRIAN. WALL BRACK.,4/2 HOLE,350MMX550 MM

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI312198 TRIAN. WALL BRACK.,4/2 HOLE,350MMX550 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 350 mm

  • Länge - 550 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893061819

Artikelnummer

ERI312198

Herstellernummer

312198

Hersteller

ERI

Höhe:

350 mm

Länge:

550 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa saldata di forma triangolare realizzata da acciaio laminato a caldo.