Startseite

NVENT ERICO - ERI311950 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,510X43X30X1. - 311950

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI311950 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,510X43X30X1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Länge - 520 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...520 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893027655

Artikelnummer

ERI311950

Herstellernummer

311950

Hersteller

ERI

Höhe:

30 mm

Länge:

520 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0...520 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

0...90 °

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Per passerelle portacavi. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.