NVENT ERICO - ERI311930 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,210X43X30X1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8711893027617
Artikelnummer
ERI311930
Herstellernummer
311930
Hersteller
ERI
Länge:
210 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Per passerelle portacavi. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.


