Startseite

NVENT ERICO - ERI310605 PROFILO ASOLATO 83X41X2,5MMX6M, PREZINC. - 310605

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310605 PROFILO ASOLATO 83X41X2,5MMX6M, PREZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 83 mm

  • Schlitzbreite - 22.3 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893026122

Artikelnummer

ERI310605

Herstellernummer

310605

Hersteller

ERI

Länge:

6000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

83 mm

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

20 µm

Farbe:

Zink

Gewicht:

24.1 kg

Profilo strut per la creazione di telai e strutture, tipo E. Profilo strut prezincato asolato da 6 metri, 83x41x2,5 mm.