Startseite

NVENT ERICO - ERI310257 PROFILO ASOLATO 21X41X2MMX3M, PREZINC. - 310257

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310257 PROFILO ASOLATO 21X41X2MMX3M, PREZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Schlitzbreite - 22.3 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893052718

Artikelnummer

ERI310257

Herstellernummer

310257

Hersteller

ERI

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni da medie a pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.