NVENT ERICO - ERI196507 SOSPENSIONE A CAVO CON CLIP 1,5MM 3M 8?1 - 196507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - sonstige
Kabellänge - 3 m
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Packung
20 ST
EAN
8711893137491
Artikelnummer
ERI196507
Herstellernummer
196507
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zink
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


