NVENT ERICO - ERI186060 HSC H SNAP CLIP,25?32MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...30 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - sonstige
Geschlossen - nein
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893860641
Artikelnummer
ERI186060
Herstellernummer
186060
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...30 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
sonstige
Geschlossen:
nein
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Sostiene il cavo alla copertura. Snap clip che si fissa alla copertura. Può essere montato con due orientamenti diversi. Adatto a qualsiasi foro da 6 mm o più.


