NVENT ERICO - ERI186050 HSC H SNAP CLIP,19?24MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 19...24 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - sonstige
Geschlossen - nein
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893860542
Artikelnummer
ERI186050
Herstellernummer
186050
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19...24 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
sonstige
Geschlossen:
nein
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Sostiene il cavo alla copertura. Snap clip che si fissa alla copertura. Può essere montato con due orientamenti diversi. Adatto a qualsiasi foro da 6 mm o più.


