NVENT ERICO - ERI181209 CAT HP J-HOOK ANGLE BRACK,25MM D,6.3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Anzahl der Haken - 1
Werkstoff - Stahl
Mit Befestigungsmaterial - ja
Durchmesser - 25 mm
Packung
50 ST
EAN
8711893125610
Artikelnummer
ERI181209
Herstellernummer
181209
Hersteller
ERI
Ausführung:
Einzel
Anzahl der Haken:
1
Werkstoff:
Stahl
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Durchmesser:
25 mm
Nutzbarer Querschnitt:
690 mm²
Tragfähigkeit:
270 N
Verstellbar:
nein
Koppelbar:
ja
Ideale per il fissaggio su cemento, acciaio o superfici in legno. Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a (e incluse) Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica. Offre una capacità di riempimento e di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi. I profili arrotondati dei supporti a J assicurano il corretto supporto del raggio di piegatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni. Alternativa economicamente vantaggiosa alle costose passerelle. Conforme a EN 50174-2. Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569.


