NVENT ERICO - ERI179950 FISS.TRAPEZ. PER LAM.GRECATE, BARRA M10 - 179950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl - 10.5 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8711893799538
Artikelnummer
ERI179950
Herstellernummer
179950
Hersteller
ERI
Ausführung:
Trapezdeckenklammer (Trapezform)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhenverstellbar:
nein
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
nein
Mit angeschweißter Mutter:
nein


