Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

NVENT ERICO - ERI178620 CLIP A TORSIONE PERNO, BIANCO, 24 MM, M6 - 178620

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI178620 CLIP A TORSIONE PERNO, BIANCO, 24 MM, M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...1.5 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893878646

Artikelnummer

ERI178620

Herstellernummer

178620

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

0...1.5 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Il dado è venduto separatamente.