NVENT ERICO - ERI178590 CLIP TORS., GRIGLIA T 24 MM, PRIG. M6X7 - 178590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 6
Geeignet für Flanschstärke - 1.5...1.5 mm
Werkstoff - Federstahl
Packung
100 ST
EAN
8711893785944
Artikelnummer
ERI178590
Herstellernummer
178590
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
1.5...1.5 mm
Werkstoff:
Federstahl
Bruchlast:
220 N
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


