Startseite

NVENT ERICO - ERI177190 CLIP CONDUIT GRIGLIA A T 1/2 , 3/4 EMT - 177190

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI177190 CLIP CONDUIT GRIGLIA A T 1/2 , 3/4 EMT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...30 mm

  • Scharnierend - ja

  • Scharnier justierbar - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893771930

Artikelnummer

ERI177190

Herstellernummer

177190

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...30 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Fornisce un metodo per fissare i conduit al di sopra del telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset.