Startseite

NVENT ERICO - ERI173460 CLIP DI SOSTEGNO, TELAIO 24MM, VITE 16MM - 173460

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI173460 CLIP DI SOSTEGNO, TELAIO 24MM, VITE 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - sonstige

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...1.6 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893734645

Artikelnummer

ERI173460

Herstellernummer

173460

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

0...1.6 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Fornisce un metodo di sostegno indipendente degli impianti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio.