Startseite

NVENT ERICO - ERI173120 GANCIO BARRA FILETTATA, M6, 0,8?3 MM - 173120

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI173120 GANCIO BARRA FILETTATA, M6, 0,8?3 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 0.8...3 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893731248

Artikelnummer

ERI173120

Herstellernummer

173120

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

0.8...3 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Bruchlast:

900 N

Sostiene la barra filettata dalla copertura. Impronta della filettatura per facilitare l’installazione.