Startseite

NVENT ERICO - ERI172670 CONDUIT A MORSETTO, MONT LATERALE,35?42M - 172670

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172670 CONDUIT A MORSETTO, MONT LATERALE,35?42M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...16 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893726732

Artikelnummer

ERI172670

Herstellernummer

172670

Hersteller

ERI

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

0...16 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

35...42 mm

Zulässige Nutzlast:

110 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.