NVENT ERICO - ERI172610 CONDUIT A MORSETTO, 42?50MM OD, 16MM - 172610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Federstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Packung
50 ST
EAN
8711893726138
Artikelnummer
ERI172610
Herstellernummer
172610
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Flanschstärke:
0...16 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
42...50 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N


