Startseite

NVENT ERICO - ERI172600 CONDUIT A MORSETTO, 35?42MM OD, 16MM - 172600

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172600 CONDUIT A MORSETTO, 35?42MM OD, 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Federstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindeart - UNC

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893726039

Artikelnummer

ERI172600

Herstellernummer

172600

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

UNC

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Gewindegänge pro Zoll:

20

Geeignet für Flanschstärke:

0...16 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

35...42 mm

Zulässige Nutzlast:

450 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.