Startseite

NVENT ERICO - ERI172580 CONDUIT A MORSETTO, 14?18MMOD, 16MM - 172580

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172580 CONDUIT A MORSETTO, 14?18MMOD, 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Federstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893725841

Artikelnummer

ERI172580

Herstellernummer

172580

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Flanschstärke:

0...16 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

14...18 mm

Zulässige Nutzlast:

450 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.