Startseite

NVENT ERICO - ERI172280 CLIP A TORSIONE FORO A 90°, 5,8MM - 172280

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI172280 CLIP A TORSIONE FORO A 90°, 5,8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Befestigungsart - klemmen

  • Werkstoff - Federstahl

  • Oberflächenschutz - beschichtet

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 250 ST

EAN

8711893722857

Artikelnummer

ERI172280

Herstellernummer

172280

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Befestigungsart:

klemmen

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento.