Startseite

NVENT ERICO - ERI170160 CLIP PUTRELLA, 8-14 MM, PRIG. M6 VERT. - 170160

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI170160 CLIP PUTRELLA, 8-14 MM, PRIG. M6 VERT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893701647

Artikelnummer

ERI170160

Herstellernummer

170160

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

8...14 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Bruchlast:

150 N

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.