Startseite

NVENT ERICO - ERI160830 CANALE A FILO CON CLIP PUTRELLA 8?14 MM - 160830

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI160830 CANALE A FILO CON CLIP PUTRELLA 8?14 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Länge - 1500 mm

  • Integrierte Trennwand - eine

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8711893608328

Artikelnummer

ERI160830

Herstellernummer

160830

Hersteller

ERI

Breite:

50 mm

Höhe:

110 mm

Länge:

1500 mm

Integrierte Trennwand:

eine

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Soluzione rapida e facile per sostenere i cavi datacom lungo le travi a I esistenti. Pesa la metà ed è un’alternativa alle passerelle portacavi tradizionali. Utilizza lo spazio perso all’interno della trave trasformandolo in una pratica passerella portacavi.