NVENT ERICO - ERI160290 CLIP A TORSIONE DADO AD ALETTE, 24 MM, M - 160290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - Lamellenfuß
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 6
Scharnierend - nein
Scharnier justierbar - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893602944
Artikelnummer
ERI160290
Herstellernummer
160290
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Bruchlast:
220 N


