Startseite
Nicht mehr in Produktion

NUVO - NVONV-2IC6 Deckenlautsprecher Standard 6,5' 50W 2St - NV-2IC6

KopierenKopieren
NUVO - NVONV-2IC6 Deckenlautsprecher Standard 6,5' 50W 2St

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Standlautsprecher - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543565537

Artikelnummer

NVONV-2IC6

Herstellernummer

NV-2IC6

Hersteller

BTI

Farbe:

sonstige

Standlautsprecher:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Tragbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundbar:

nein

Soundprojektor:

nein

Impedanz:

8...8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

100 W

Nennbelastbarkeit:

50 W

Aktiv-System:

nein

Bassreflexsystem:

nein

Lautstärkeregelung:

nein

Bluetooth:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

USB-Anschluss:

nein

WLAN:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

230 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

99 mm

Durchmesser:

230 mm

Coppia di diffusori da soffitto 6,5” Serie 2 - 50W RMS 8 Ohm - forniti con griglia estetica.