NOVATEC EUROPE SRL - NVC16521ZR PORTAUTENSILI M.652 EXTRA DEEP - 16521ZR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - ja
Mit Fachtrenner - ja
Packung
4 ST
EAN
8010904165233
Artikelnummer
NVC16521ZR
Herstellernummer
16521ZR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Herausnehmbares Fach:
ja
Höhe:
280 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
270 mm
Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Coperchio con due portaminuterie asportabili mod. 3452 • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto